HARTING - HAN A HOOD TOP ENTRY PG 11

CopiarCopiar
HARTING - HAN A HOOD TOP ENTRY PG 11

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de alojamiento - Carcasa del enchufe

  • Alimentación de cable de posicionamiento - Encima

  • Con prensacables con tornillo - no

  • Con tapa con bisagras - no

  • Mecanismo de bloqueo - Palanca de bloqueo única

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

09200031440

Ref.Sonepar

499213

EAN

8499094236228

Tipo de alojamiento:

Carcasa del enchufe

Alimentación de cable de posicionamiento:

Encima

Con prensacables con tornillo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Mecanismo de bloqueo:

Palanca de bloqueo única

Grado de protección (IP), montado:

IP65

Un producto de HARTING

Descubra la serie HARTING