HARTING - HAN B BASE PANEL 1 LEVER METAL COVER - 09300060318

CopiarCopiar
HARTING - HAN B BASE PANEL 1 LEVER METAL COVER

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de alojamiento - Extensión de carcasa

  • Material de la carcasa - Aluminio

  • Receptáculo con revestimiento - Con revestimiento en polvo

  • Alimentación de cable de posicionamiento - Doble cara

  • Posición del grillete - Unidad base

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

09300060318

Ref.Sonepar

413997

EAN

8499094407437

Tipo de alojamiento:

Extensión de carcasa

Material de la carcasa:

Aluminio

Receptáculo con revestimiento:

Con revestimiento en polvo

Alimentación de cable de posicionamiento:

Doble cara

Posición del grillete:

Unidad base

Con prensacables con tornillo:

no

Con tapa con bisagras:

sí

Mecanismo de bloqueo:

Palanca de bloqueo única

Temperatura de operación:

-40...125 °C

Versión EMC:

no

Resistente a la corrosión:

no

Grado de protección (IP), montado:

IP65

Un producto de HARTING

Descubra la serie HARTING