HARTING - HAN B BASE PANEL 1 LEVER METAL COVER
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de alojamiento - Extensión de carcasa
Material de la carcasa - Aluminio
Con prensacables con tornillo - no
Con tapa con bisagras - sí
Mecanismo de bloqueo - Palanca de bloqueo única
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
09300100318
Ref.Sonepar
499251
EAN
8499212432297
Tipo de alojamiento:
Extensión de carcasa
Material de la carcasa:
Aluminio
Con prensacables con tornillo:
no
Con tapa con bisagras:
sí
Mecanismo de bloqueo:
Palanca de bloqueo única
Versión EMC:
no
Resistente a la corrosión:
no
Grado de protección (IP), montado:
IP65
Un producto de HARTING
Descubra la serie HARTING


