HARTING - HAN B BASE SM HC PLASTIC COVER 2 X PG36

CopiarCopiar
HARTING - HAN B BASE SM HC PLASTIC COVER 2 X PG36

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de alojamiento - Carcasa de toma

  • Material de la carcasa - Aluminio

  • Alimentación de cable de posicionamiento - Doble cara

  • Con prensacables con tornillo - no

  • Con tapa con bisagras -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

09300480296

Ref.Sonepar

499280

EAN

8499094007354

Tipo de alojamiento:

Carcasa de toma

Material de la carcasa:

Aluminio

Alimentación de cable de posicionamiento:

Doble cara

Con prensacables con tornillo:

no

Con tapa con bisagras:

Mecanismo de bloqueo:

Palanca de bloqueo única

Versión EMC:

no

Un producto de HARTING

Descubra la serie HARTING