HARTING - HAN B BASE SM LC M25 PLASTIC COVER
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de alojamiento - Carcasa de toma
Material de la carcasa - Aluminio
Alimentación de cable de posicionamiento - En el lado
Con prensacables con tornillo - no
Con tapa con bisagras - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
19300161256
Ref.Sonepar
709366
EAN
8499210216950
Tipo de alojamiento:
Carcasa de toma
Material de la carcasa:
Aluminio
Alimentación de cable de posicionamiento:
En el lado
Con prensacables con tornillo:
no
Con tapa con bisagras:
sí
Mecanismo de bloqueo:
Palanca de bloqueo única
Versión EMC:
no
Grado de protección (IP), montado:
IP65
Un producto de HARTING
Descubra la serie HARTING


