HARTING - HAN B BASE SURFACE LC 1 LEVER 1 ENTRY PG
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 52 mm
Altura - 51.5 mm
Tipo de alojamiento - Carcasa de toma
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo con revestimiento - Con revestimiento en polvo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
09300061251
Ref.Sonepar
413998
EAN
Anchura:
52 mm
Altura:
51.5 mm
Tipo de alojamiento:
Carcasa de toma
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo con revestimiento:
Con revestimiento en polvo
Alimentación de cable de posicionamiento:
En el lado
Posición del grillete:
Unidad base
Con prensacables con tornillo:
no
Con tapa con bisagras:
no
Mecanismo de bloqueo:
Palanca de bloqueo única
Temperatura de operación:
-40...125 °C
Versión EMC:
no
Resistente a la corrosión:
no
Grado de protección (IP), montado:
IP65
Un producto de HARTING
Descubra la serie HARTING


