HARTING - HAN B BASE SURFACE LC 1 LEVER

CopiarCopiar
HARTING - HAN B BASE SURFACE LC 1 LEVER

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de alojamiento - Carcasa de toma

  • Material de la carcasa - Aluminio

  • Alimentación de cable de posicionamiento - En el lado

  • Con prensacables con tornillo - sí

  • Con tapa con bisagras - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

09300061256

Ref.Sonepar

499248

EAN

8499093911881

Tipo de alojamiento:

Carcasa de toma

Material de la carcasa:

Aluminio

Alimentación de cable de posicionamiento:

En el lado

Con prensacables con tornillo:

sí

Con tapa con bisagras:

sí

Mecanismo de bloqueo:

Palanca de bloqueo única

Grado de protección (IP), montado:

IP65

Un producto de HARTING

Descubra la serie HARTING