HARTING - HAN B BASE SURFACE LC 2 LEVERS 1XPG21

CopiarCopiar
HARTING - HAN B BASE SURFACE LC 2 LEVERS 1XPG21

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de alojamiento - Carcasa de toma

  • Material de la carcasa - Aluminio

  • Alimentación de cable de posicionamiento - En el lado

  • Con prensacables con tornillo -

  • Con tapa con bisagras - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

09300241230

Ref.Sonepar

499274

EAN

8499212432440

Tipo de alojamiento:

Carcasa de toma

Material de la carcasa:

Aluminio

Alimentación de cable de posicionamiento:

En el lado

Con prensacables con tornillo:

Con tapa con bisagras:

no

Mecanismo de bloqueo:

Palancas de bloqueo doble

Un producto de HARTING

Descubra la serie HARTING