HARTING - HAN B HOOD COUPLER LC 1 LEVER PG 13.5 - 09300061750

CopiarCopiar
HARTING - HAN B HOOD COUPLER LC 1 LEVER PG 13.5

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de alojamiento - Carcasa de acoplamiento

  • Material de la carcasa - Aluminio

  • Alimentación de cable de posicionamiento - Encima

  • Con tapa con bisagras - no

  • Mecanismo de bloqueo - Palanca de bloqueo única

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

09300061750

Ref.Sonepar

442965

EAN

8499212313589

Tipo de alojamiento:

Carcasa de acoplamiento

Material de la carcasa:

Aluminio

Alimentación de cable de posicionamiento:

Encima

Con tapa con bisagras:

no

Mecanismo de bloqueo:

Palanca de bloqueo única

Grado de protección (IP), montado:

IP65

Un producto de HARTING

Descubra la serie HARTING