HARTING - HAN B HOOD SIDE ENTRY HC 4 PEGS PG 29

CopiarCopiar
HARTING - HAN B HOOD SIDE ENTRY HC 4 PEGS PG 29

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de alojamiento - Carcasa del enchufe

  • Material de la carcasa - Aluminio

  • Alimentación de cable de posicionamiento - En el lado

  • Con tapa con bisagras - no

  • Mecanismo de bloqueo - Palancas de bloqueo doble

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

09300320521

Ref.Sonepar

499278

EAN

8499212431023

Tipo de alojamiento:

Carcasa del enchufe

Material de la carcasa:

Aluminio

Alimentación de cable de posicionamiento:

En el lado

Con tapa con bisagras:

no

Mecanismo de bloqueo:

Palancas de bloqueo doble

Un producto de HARTING

Descubra la serie HARTING