HARTING - HAN B HOOD TOP ENTRY HC 2 REELS PG 29

CopiarCopiar
HARTING - HAN B HOOD TOP ENTRY HC 2 REELS PG 29

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de alojamiento - Carcasa del enchufe

  • Material de la carcasa - Aluminio

  • Alimentación de cable de posicionamiento - Encima

  • Con prensacables con tornillo - no

  • Con tapa con bisagras - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

09300160441

Ref.Sonepar

499258

EAN

8499094028427

Tipo de alojamiento:

Carcasa del enchufe

Material de la carcasa:

Aluminio

Alimentación de cable de posicionamiento:

Encima

Con prensacables con tornillo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Mecanismo de bloqueo:

Palanca de bloqueo única

Un producto de HARTING

Descubra la serie HARTING