HARTING - HAN C AXIAL MODULE, MALE 2,5-8MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contacto - Pin
Número de polos - 3
Entrada de intensidad nominal - 40 A
Temperatura ambiente - -40...125 °C
Tasa de voltaje - 690 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
09140032601
Ref.Sonepar
499114
EAN
8499212431276
Tipo de contacto:
Pin
Número de polos:
3
Entrada de intensidad nominal:
40 A
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Tasa de voltaje:
690 V
Tensión de sobrecarga nominal:
8 kV
Grado de contaminación (valor):
3
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión enroscada axial
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
2.5...8 mm²
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Con conductor de protección:
no
Un producto de HARTING
Descubra la serie HARTING


