HARTING - HAN C-MALE CONTACT-C 6MM² - 09320006108
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contacto - Pin
Intensidad nominal máxima de un contacto - 40 A
Temperatura ambiente - -40...125 °C
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 6...6 mm²
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de engarce
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
09320006108
Ref.Sonepar
576657
EAN
8499212432051
Tipo de contacto:
Pin
Intensidad nominal máxima de un contacto:
40 A
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
6...6 mm²
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de engarce
Longitud de la banda:
18 mm
Contacto del material:
Cobre
Material de superficie de contacto:
Plata
Un producto de HARTING
Descubra la serie HARTING


