HARTING - HAN CGM-P M25X1,5 D.9-16MM GREY

CopiarCopiar
HARTING - HAN CGM-P M25X1,5 D.9-16MM GREY

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de rosca - Métrico

  • Tamaño de rosca (métrico)/PG - 25

  • Compatible con diámetro del cable desde/hasta - 9...16 mm

  • Material - Plástico

  • Protección de radio de curva - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

19000005190

Ref.Sonepar

499468

EAN

Tipo de rosca:

Métrico

Tamaño de rosca (métrico)/PG:

25

Compatible con diámetro del cable desde/hasta:

9...16 mm

Material:

Plástico

Protección de radio de curva:

no

Un producto de HARTING

Descubra la serie HARTING