HARTING - HAN D 40 POS. M INSERT TERM. BLOCK RIGHT - 09210404611
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contacto - Pin
Número de polos - 40
Entrada de intensidad nominal - 10 A
Tasa de voltaje - 250 V
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de abrazadera con resorte
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
09210404611
Ref.Sonepar
413996
EAN
Tipo de contacto:
Pin
Número de polos:
40
Entrada de intensidad nominal:
10 A
Tasa de voltaje:
250 V
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de abrazadera con resorte
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.2...2.5 mm²
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Con conductor de protección:
sí
Un producto de HARTING
Descubra la serie HARTING


