HARTING - HAN D 64 POS. F INSERT CRIMP - 09210643101
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contacto - Bus
Número de polos - 64
Entrada de intensidad nominal - 10 A
Tasa de voltaje - 250 V
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de engarce
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
09210643101
Ref.Sonepar
499241
EAN
8499094383274
Tipo de contacto:
Bus
Número de polos:
64
Entrada de intensidad nominal:
10 A
Tasa de voltaje:
250 V
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de engarce
Con protección de cable:
no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.14...2.5 mm²
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
HB
Con conductor de protección:
sí
Un producto de HARTING
Descubra la serie HARTING


