HARTING - HAN D COAX MALE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contacto - Coax
Intensidad nominal máxima de un contacto - 10 A
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.14...2.5 mm²
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de engarce
Diámetro de contacto de enganche - 9.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
09150013013
Ref.Sonepar
499190
EAN
8499094685798
Tipo de contacto:
Coax
Intensidad nominal máxima de un contacto:
10 A
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.14...2.5 mm²
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de engarce
Diámetro de contacto de enganche:
9.5 mm
Contacto del material:
Níquel
Material de superficie de contacto:
Zinc
Un producto de HARTING
Descubra la serie HARTING


