HARTING - HAN D F CRIMP CONTACT AG AWG 16 - 09150006201

CopiarCopiar
HARTING - HAN D F CRIMP CONTACT AG AWG 16

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de contacto - Bus

  • Intensidad nominal máxima de un contacto - 10 A

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 1.5...1.5 mm²

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de engarce

  • Contacto del material - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

09150006201

Ref.Sonepar

413986

EAN

8499094055034

Tipo de contacto:

Bus

Intensidad nominal máxima de un contacto:

10 A

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

1.5...1.5 mm²

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión de engarce

Contacto del material:

Otros

Material de superficie de contacto:

Plata

Un producto de HARTING

Descubra la serie HARTING