HARTING - HAN D F CRIMP CONTACT AG AWG 20 - 09150006203

CopiarCopiar
HARTING - HAN D F CRIMP CONTACT AG AWG 20

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de contacto - Bus

  • Intensidad nominal máxima de un contacto - 10 A

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.5...0.5 mm²

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de engarce

  • Contacto del material - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

09150006203

Ref.Sonepar

499174

EAN

8499094055041

Tipo de contacto:

Bus

Intensidad nominal máxima de un contacto:

10 A

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

0.5...0.5 mm²

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión de engarce

Contacto del material:

Otros

Material de superficie de contacto:

Plata

Un producto de HARTING

Descubra la serie HARTING