HARTING - HAN D M CRIMP CONTACT AU AWG 16 - 09150006121

CopiarCopiar
HARTING - HAN D M CRIMP CONTACT AU AWG 16

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de contacto - Pin

  • Intensidad nominal máxima de un contacto - 10 A

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 1.5...1.5 mm²

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de engarce

  • Contacto del material - Cobre

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

09150006121

Ref.Sonepar

499168

EAN

Tipo de contacto:

Pin

Intensidad nominal máxima de un contacto:

10 A

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

1.5...1.5 mm²

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión de engarce

Contacto del material:

Cobre

Material de superficie de contacto:

Oro

Un producto de HARTING

Descubra la serie HARTING