HARTING - HAN D M CRIMP CONTACT AU AWG 20 - 09150006123
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contacto - Pin
Intensidad nominal máxima de un contacto - 10 A
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.5...0.5 mm²
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de engarce
Contacto del material - Cobre
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
09150006123
Ref.Sonepar
499170
EAN
8499094685736
Tipo de contacto:
Pin
Intensidad nominal máxima de un contacto:
10 A
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.5...0.5 mm²
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de engarce
Contacto del material:
Cobre
Material de superficie de contacto:
Oro
Un producto de HARTING
Descubra la serie HARTING


