HARTING - HAN D M CRIMP CONTACT AU AWG 26-22
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contacto - Pin
Intensidad nominal máxima de un contacto - 10 A
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.14...0.37 mm²
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de engarce
Contacto del material - Cobre
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
09150006124
Ref.Sonepar
499171
EAN
8499094685743
Tipo de contacto:
Pin
Intensidad nominal máxima de un contacto:
10 A
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.14...0.37 mm²
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de engarce
Contacto del material:
Cobre
Material de superficie de contacto:
Oro
Un producto de HARTING
Descubra la serie HARTING


