HARTING - HAN D R15 STIFT-C 0,75 MM AG
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contacto - Pin
Intensidad nominal máxima de un contacto - 10 A
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.75...0.75 mm²
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de engarce
Contacto del material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
09150006105
Ref.Sonepar
579409
EAN
8499212431245
Tipo de contacto:
Pin
Intensidad nominal máxima de un contacto:
10 A
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.75...0.75 mm²
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de engarce
Contacto del material:
Otros
Material de superficie de contacto:
Plata
Un producto de HARTING
Descubra la serie HARTING


