HARTING - HAN DD MODULE, CRIMP MALE - 09140123001
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contacto - Pin
Número de polos - 12
Entrada de intensidad nominal - 10 A
Tasa de voltaje - 250 V
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de engarce
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
09140123001
Ref.Sonepar
413984
EAN
8499094054990
Tipo de contacto:
Pin
Número de polos:
12
Entrada de intensidad nominal:
10 A
Tasa de voltaje:
250 V
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de engarce
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.14...2.5 mm²
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Con conductor de protección:
no
Un producto de HARTING
Descubra la serie HARTING


