HARTING - HAN DDD MODULE, CRIMP MALE - 09140173001
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contacto - Pin
Número de polos - 17
Entrada de intensidad nominal - 16 A
Tasa de voltaje - 160 V
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de engarce
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
09140173001
Ref.Sonepar
499154
EAN
8499094055003
Tipo de contacto:
Pin
Número de polos:
17
Entrada de intensidad nominal:
16 A
Tasa de voltaje:
160 V
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de engarce
Con protección de cable:
no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.14...2.5 mm²
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Con conductor de protección:
no
Un producto de HARTING
Descubra la serie HARTING


