HARTING - HAN E 06 POS F INSERT SCREW - 09330062701
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contacto - Bus
Número de polos - 6
Entrada de intensidad nominal - 16 A
Tasa de voltaje - 500 V
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
09330062701
Ref.Sonepar
499331
EAN
8499093092368
Tipo de contacto:
Bus
Número de polos:
6
Entrada de intensidad nominal:
16 A
Tasa de voltaje:
500 V
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Con protección de cable:
sí
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
1...2.5 mm²
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Con conductor de protección:
sí
Un producto de HARTING
Descubra la serie HARTING


