HARTING - HAN E-CRIMP CONTACT AU 1,5 MM² / AWG 16
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contacto - Bus
Intensidad nominal máxima de un contacto - 16 A
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 1.5...1.5 mm²
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de engarce
Contacto del material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
09330006216
Ref.Sonepar
499309
EAN
8499094685873
Tipo de contacto:
Bus
Intensidad nominal máxima de un contacto:
16 A
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
1.5...1.5 mm²
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de engarce
Contacto del material:
Otros
Material de superficie de contacto:
Oro
Un producto de HARTING
Descubra la serie HARTING


