HARTING - HAN E F CRIMP CONTACT AG 0.75MM/18AWG
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contacto - Bus
Intensidad nominal máxima de un contacto - 16 A
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.75...0.75 mm²
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de engarce
Contacto del material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
09330006214
Ref.Sonepar
499308
EAN
Tipo de contacto:
Bus
Intensidad nominal máxima de un contacto:
16 A
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.75...0.75 mm²
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de engarce
Contacto del material:
Otros
Material de superficie de contacto:
Plata
Un producto de HARTING
Descubra la serie HARTING


