HARTING - HAN E F CRIMP CONTACT AG 1,0 MM²/18AWG - 09330006205
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contacto - Bus
Intensidad nominal máxima de un contacto - 16 A
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 1...1 mm²
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de engarce
Contacto del material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
09330006205
Ref.Sonepar
414012
EAN
8499094257476
Tipo de contacto:
Bus
Intensidad nominal máxima de un contacto:
16 A
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
1...1 mm²
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de engarce
Contacto del material:
Otros
Material de superficie de contacto:
Plata
Un producto de HARTING
Descubra la serie HARTING


