HARTING - HAN E F CRIMP CONTACT AU 0.75-1 MM/18AWG

CopiarCopiar
HARTING - HAN E F CRIMP CONTACT AU 0.75-1 MM/18AWG

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de contacto - Bus

  • Intensidad nominal máxima de un contacto - 16 A

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 1...1 mm²

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de engarce

  • Contacto del material - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

09330006218

Ref.Sonepar

499310

EAN

8499212474709

Tipo de contacto:

Bus

Intensidad nominal máxima de un contacto:

16 A

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

1...1 mm²

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión de engarce

Contacto del material:

Otros

Material de superficie de contacto:

Oro

Un producto de HARTING

Descubra la serie HARTING