HARTING - HAN E M CRIMP CONTACT AG 0.14-0.37 MM² - 09330006127

CopiarCopiar
HARTING - HAN E M CRIMP CONTACT AG 0.14-0.37 MM²

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de contacto - Pin

  • Intensidad nominal máxima de un contacto - 16 A

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.14...0.37 mm²

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de engarce

  • Contacto del material - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

09330006127

Ref.Sonepar

740043

EAN

8499210687798

Tipo de contacto:

Pin

Intensidad nominal máxima de un contacto:

16 A

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

0.14...0.37 mm²

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión de engarce

Contacto del material:

Otros

Material de superficie de contacto:

Plata

Un producto de HARTING

Descubra la serie HARTING