HARTING - HAN E M CRIMP CONTACT AG 1,0 MM/18AWG
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contacto - Pin
Intensidad nominal máxima de un contacto - 16 A
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 1...1 mm²
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de engarce
Contacto del material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
09330006105
Ref.Sonepar
414010
EAN
8499094383298
Tipo de contacto:
Pin
Intensidad nominal máxima de un contacto:
16 A
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
1...1 mm²
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de engarce
Contacto del material:
Otros
Material de superficie de contacto:
Plata
Un producto de HARTING
Descubra la serie HARTING


