HARTING - HAN E M CRIMP CONTACT AU 0.75-1 MM 18AWG - 09330006118
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contacto - Pin
Intensidad nominal máxima de un contacto - 16 A
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 1...1 mm²
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de engarce
Contacto del material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
09330006118
Ref.Sonepar
499303
EAN
8499212431382
Tipo de contacto:
Pin
Intensidad nominal máxima de un contacto:
16 A
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
1...1 mm²
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de engarce
Contacto del material:
Otros
Material de superficie de contacto:
Oro
Un producto de HARTING
Descubra la serie HARTING


