HARTING - HAN E MODULE, CRIMP MALE - 09140063001
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contacto - Pin
Número de polos - 6
Entrada de intensidad nominal - 16 A
Temperatura ambiente - -40...125 °C
Tasa de voltaje - 500 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
09140063001
Ref.Sonepar
499127
EAN
8499094104060
Tipo de contacto:
Pin
Número de polos:
6
Entrada de intensidad nominal:
16 A
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Tasa de voltaje:
500 V
Tensión de sobrecarga nominal:
8 kV
Grado de contaminación (valor):
3
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de engarce
Con protección de cable:
no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.14...4 mm²
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Con conductor de protección:
no
Un producto de HARTING
Descubra la serie HARTING


