HARTING - HAN-ECO 10B PANEL MT HOUSING

CopiarCopiar
HARTING - HAN-ECO 10B PANEL MT HOUSING

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de alojamiento - Extensión de carcasa

  • Material de la carcasa - Plástico

  • Receptáculo con revestimiento - No revestido

  • Alimentación de cable de posicionamiento - Otros

  • Posición del grillete - Unidad base

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

19410100301

Ref.Sonepar

499546

EAN

8499212431818

Tipo de alojamiento:

Extensión de carcasa

Material de la carcasa:

Plástico

Receptáculo con revestimiento:

No revestido

Alimentación de cable de posicionamiento:

Otros

Posición del grillete:

Unidad base

Con prensacables con tornillo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Mecanismo de bloqueo:

Palancas de bloqueo doble

Temperatura de operación:

-40...125 °C

Grado de protección (IP), montado:

IP65

Un producto de HARTING

Descubra la serie HARTING