HARTING - HAN-ECO 16B SE M40 WITH CABLE GLAND - 19411160523

CopiarCopiar
HARTING - HAN-ECO 16B SE M40 WITH CABLE GLAND

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de alojamiento - Carcasa del enchufe

  • Material de la carcasa - Cerámica

  • Receptáculo con revestimiento - No revestido

  • Alimentación de cable de posicionamiento - En el lado

  • Posición del grillete - Unidad base

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

19411160523

Ref.Sonepar

499554

EAN

Tipo de alojamiento:

Carcasa del enchufe

Material de la carcasa:

Cerámica

Receptáculo con revestimiento:

No revestido

Alimentación de cable de posicionamiento:

En el lado

Posición del grillete:

Unidad base

Con prensacables con tornillo:

sí

Con tapa con bisagras:

no

Mecanismo de bloqueo:

Palancas de bloqueo doble

Temperatura de operación:

-40...125 °C

Grado de protección (IP), montado:

IP65

Un producto de HARTING

Descubra la serie HARTING