HARTING - HAN-ECO MOD.10-HSE-M32-GLANDED - 19411100522
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de alojamiento - Carcasa del enchufe
Material de la carcasa - Plástico
Receptáculo con revestimiento - No revestido
Alimentación de cable de posicionamiento - En el lado
Posición del grillete - Unidad base
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
19411100522
Ref.Sonepar
499553
EAN
8499212313527
Tipo de alojamiento:
Carcasa del enchufe
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo con revestimiento:
No revestido
Alimentación de cable de posicionamiento:
En el lado
Posición del grillete:
Unidad base
Con prensacables con tornillo:
sí
Con tapa con bisagras:
no
Mecanismo de bloqueo:
Palancas de bloqueo doble
Temperatura de operación:
-40...125 °C
Versión EMC:
no
Resistente a la corrosión:
no
Grado de protección (IP), montado:
IP65
Un producto de HARTING
Descubra la serie HARTING


