HARTING - HAN EE 46 POS. FEMALE CRIMP INSERT

CopiarCopiar
HARTING - HAN EE 46 POS. FEMALE CRIMP INSERT

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de contacto - Bus

  • Número de polos - 46

  • Entrada de intensidad nominal - 16 A

  • Tasa de voltaje - 500 V

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de engarce

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

09320463101

Ref.Sonepar

499298

EAN

8499094312427

Tipo de contacto:

Bus

Número de polos:

46

Entrada de intensidad nominal:

16 A

Tasa de voltaje:

500 V

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión de engarce

Con conductor de protección:

Un producto de HARTING

Descubra la serie HARTING