HARTING - HAN EE QUICK-LOCK MODULE, MALE - 09140082633
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Enganche de contacto sin contactos - no
Tipo de contacto - Pin
Número de polos - 8
Entrada de intensidad nominal - 16 A
Temperatura ambiente - -40...125 °C
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
09140082633
Ref.Sonepar
499130
EAN
8499094028380
Enganche de contacto sin contactos:
no
Tipo de contacto:
Pin
Número de polos:
8
Entrada de intensidad nominal:
16 A
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Tasa de voltaje:
400 V
Tensión de sobrecarga nominal:
6 kV
Grado de contaminación (valor):
3
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión por resorte de presión
Con protección de cable:
no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.5...2.5 mm²
Material de superficie de contacto:
Plata
Contacto del material:
Otras aleaciones de cobre
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Con conductor de protección:
no
Un producto de HARTING
Descubra la serie HARTING


