HARTING - HAN ES AV POS. 6 INSERT TERM. BLOCK RIGH

CopiarCopiar
HARTING - HAN ES AV POS. 6 INSERT TERM. BLOCK RIGH

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de contacto - Bus

  • Número de polos - 6

  • Entrada de intensidad nominal - 16 A

  • Tasa de voltaje - 500 V

  • Tipo de conexión de eléctrica - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

09330064739

Ref.Sonepar

499334

EAN

8499212431535

Tipo de contacto:

Bus

Número de polos:

6

Entrada de intensidad nominal:

16 A

Tasa de voltaje:

500 V

Tipo de conexión de eléctrica:

Otros

Con conductor de protección:

Un producto de HARTING

Descubra la serie HARTING