HARTING - HAN GIGABIT CONTACT CARRIER, MALE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Enganche de contacto sin contactos - no
Tipo de contacto - Pin
Número de polos - 8
Conector de material del inserción de conectores - Termoplástico
Entrada de intensidad nominal - 5 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
09140083011
Ref.Sonepar
499132
EAN
8499094655845
Enganche de contacto sin contactos:
no
Tipo de contacto:
Pin
Número de polos:
8
Conector de material del inserción de conectores:
Termoplástico
Entrada de intensidad nominal:
5 A
Temperatura ambiente:
-40...85 °C
Tasa de voltaje:
50 V
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de engarce
Con protección de cable:
no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.08...0.52 mm²
Material de superficie de contacto:
Níquel
Contacto del material:
Otros
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Con conductor de protección:
no
Un producto de HARTING
Descubra la serie HARTING


