HARTING - HAN HIGH DENSITY MODULE, CRIMP FEMALE

CopiarCopiar
HARTING - HAN HIGH DENSITY MODULE, CRIMP FEMALE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de contacto - Bus

  • Número de polos - 25

  • Entrada de intensidad nominal - 5 A

  • Tasa de voltaje - 50 V

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de engarce

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

09140253101

Ref.Sonepar

499163

EAN

8499094104091

Tipo de contacto:

Bus

Número de polos:

25

Entrada de intensidad nominal:

5 A

Tasa de voltaje:

50 V

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión de engarce

Con conductor de protección:

no

Un producto de HARTING

Descubra la serie HARTING