HARTING - HAN K 4/0 PIN FEMALE INSERT

CopiarCopiar
HARTING - HAN K 4/0 PIN FEMALE INSERT

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de contacto - Bus

  • Número de polos - 4

  • Entrada de intensidad nominal - 80 A

  • Tasa de voltaje - 690 V

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

09380062711

Ref.Sonepar

414029

EAN

8499094479656

Tipo de contacto:

Bus

Número de polos:

4

Entrada de intensidad nominal:

80 A

Tasa de voltaje:

690 V

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Con conductor de protección:

Un producto de HARTING

Descubra la serie HARTING