HARTING - HAN K 4/2 PIN FEMALE INSERT - 09380062701
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contacto - Bus
Número de polos - 6
Entrada de intensidad nominal - 80 A
Tasa de voltaje - 690 V
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
09380062701
Ref.Sonepar
499367
EAN
8499094608568
Tipo de contacto:
Bus
Número de polos:
6
Entrada de intensidad nominal:
80 A
Tasa de voltaje:
690 V
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Con protección de cable:
no
Con conductor de protección:
sí
Un producto de HARTING
Descubra la serie HARTING


