HARTING - HAN K 4/8 POS. M INSERT SCREW

CopiarCopiar
HARTING - HAN K 4/8 POS. M INSERT SCREW

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de contacto - Pin

  • Número de polos - 12

  • Entrada de intensidad nominal - 80 A

  • Tasa de voltaje - 400 V

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

09380122601

Ref.Sonepar

499368

EAN

Tipo de contacto:

Pin

Número de polos:

12

Entrada de intensidad nominal:

80 A

Tasa de voltaje:

400 V

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Con conductor de protección:

sí

Un producto de HARTING

Descubra la serie HARTING