HARTING - HAN K 6/12 POS. M INSERT - 09380182601

CopiarCopiar
HARTING - HAN K 6/12 POS. M INSERT

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de contacto - Pin

  • Número de polos - 18

  • Entrada de intensidad nominal - 40 A

  • Tasa de voltaje - 690 V

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

09380182601

Ref.Sonepar

499370

EAN

Tipo de contacto:

Pin

Número de polos:

18

Entrada de intensidad nominal:

40 A

Tasa de voltaje:

690 V

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Con conductor de protección:

sí

Un producto de HARTING

Descubra la serie HARTING