HARTING - HAN K 6/6 POS. F INSERT COMBI WITH CRIMP - 09380122751

CopiarCopiar
HARTING - HAN K 6/6 POS. F INSERT COMBI WITH CRIMP

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de contacto - Bus

  • Número de polos - 12

  • Entrada de intensidad nominal - 100 A

  • Tasa de voltaje - 690 V

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

09380122751

Ref.Sonepar

414031

EAN

8499212313732

Tipo de contacto:

Bus

Número de polos:

12

Entrada de intensidad nominal:

100 A

Tasa de voltaje:

690 V

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Con conductor de protección:

sí

Un producto de HARTING

Descubra la serie HARTING