HARTING - HAN K 6/6 POS. M INSERT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Enganche de contacto sin contactos - no
Tipo de contacto - Pin
Número de polos - 12
Entrada de intensidad nominal - 100 A
Tasa de voltaje - 690 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
09380122651
Ref.Sonepar
414030
EAN
8499212313510
Enganche de contacto sin contactos:
no
Tipo de contacto:
Pin
Número de polos:
12
Entrada de intensidad nominal:
100 A
Tasa de voltaje:
690 V
Tensión de sobrecarga nominal:
8 kV
Grado de contaminación (valor):
3
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Con conductor de protección:
sí
Un producto de HARTING
Descubra la serie HARTING


