HARTING - HAN K 8/24 POS. F INSERT CRIMP - 09380323101

CopiarCopiar
HARTING - HAN K 8/24 POS. F INSERT CRIMP

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de contacto - Bus

  • Entrada de intensidad nominal - 40 A

  • Tasa de voltaje - 690 V

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

  • Con conductor de protección - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

09380323101

Ref.Sonepar

499372

EAN

8499094685880

Tipo de contacto:

Bus

Entrada de intensidad nominal:

40 A

Tasa de voltaje:

690 V

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Con conductor de protección:

sí

Un producto de HARTING

Descubra la serie HARTING