HARTING - HAN MODULAR 2 MODULE FEMALE 100A 10-25MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Enganche de contacto sin contactos - no
Número de polos - 2
Conector de material del inserción de conectores - Termoplástico
Entrada de intensidad nominal - 100 A
Temperatura ambiente - -40...125 °C
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
09140022753
Ref.Sonepar
499108
EAN
8499093880033
Enganche de contacto sin contactos:
no
Número de polos:
2
Conector de material del inserción de conectores:
Termoplástico
Entrada de intensidad nominal:
100 A
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Tasa de voltaje:
1000 V
Tensión de sobrecarga nominal:
8 kV
Grado de contaminación (valor):
3
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Con protección de cable:
sí
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
10...25 mm²
Material de superficie de contacto:
Plata
Contacto del material:
Cobre
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Con conductor de protección:
no
Un producto de HARTING
Descubra la serie HARTING


